Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511
Artikel-Nr.:
     261-BR3511
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21404NA2D
EAN/GTIN:
     3612970790347
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3511

Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Grundregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1010
Breite mm:
1110
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal gf, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 58,44*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,32*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,36*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,15*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NA2S
ab € 265,55*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NA2S
ab € 216,88*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NA2S
ab € 291,81*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NA2S
ab € 227,12*
Zubehör
ManOrga
ZB21504NA2S
ab € 197,67*
Zubehör
ManOrga
ZB21604NA2S
ab € 213,93*
Zubehör
ManOrga
ZB21804NA2S
ab € 232,71*
Zubehör
ManOrga
ZB22504NA2S
ab € 213,68*
Zubehör
ManOrga
ZB22604NA2S
ab € 236,76*
Zubehör
ManOrga
ZB22804NA2S
ab € 250,51*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.