Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784737685, Fortis Nuten-Messsch. dig. 22-15 0/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-930957
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737685
EAN/GTIN:
     4317784737685
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784737685, Nuten-Messsch. dig. 22-15 0/0,01mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
22150 mm
Messflächen:
1 x 5 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 """"
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 85,54*
€ 104,42*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 104,43*
€ 4,90*
ab € 84,00*
€ 104,71*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 86,70*
€ 104,93*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 85,68*
€ 105,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.