Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Logo
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-918743
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603174000
EAN/GTIN:
     3165140840910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603174000, Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an einbreiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer.erten Schlagmechanismus werden auch größte Bohrdurchmesser schnell und problemlos gemeistert – in allen Materialien, sogar in Beton. Das Metall-Gehäuse sorgt für ein besonders hohes Maß an Robustheit. Beste Arbeitsergebnisse durch Bosch Constant Electronic: Die Drehzahl wird auch unter Belastungautomatisch konstant gehalten. 2-Gang Getriebe: Sorgt für ein hohes Drehmoment im 1. Gang und einehohe Drehzahl im 2. Gang. Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – Für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben. Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten. Einhülsiges und robustes Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel. Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten. Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich). Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wir ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert. Neues ergonomisches Design mit noch mehr Soft-Grip für bestes Handling. Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf. Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
2.5 m Kabel:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
4 m Kabel:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
20 mm
Bosch Auto-Lock:
ja
Bosch Constant-Electronic:
ja
Bosch Electronic:
ja
Bosch Kickback Control:
ja
Bosch Press + Lock:
nein
Drehzahlvorwahl:
ja
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
73.0 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
50 - 1120 / 2850 min-1
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang):
40 / 25 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang):
40 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang):
25 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang):
13 / 8 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang):
13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang):
8 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Microfilter-System Bohren:
nein
Nennaufnahme:
900 W
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.6 / 0.5 Nm
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
0.5 Nm
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Schlagzahl:
48450 bpm
Schnellspannbohrfutter:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.5 m/s²
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 121,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,48*
€ 122,01*
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 105,09*
€ 125,63*
€ 4,90*
ab € 106,08*
€ 127,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,02*
€ 129,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,15*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,44*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,24*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,04*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,31*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 30,87*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,63*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,43*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,59*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.