Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 83-teilig, mit Taschenlampe und Gabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017193
EAN/GTIN:
     3165140726948
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
83-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit LED-Taschenlampe und Rollgabelschlüssel. 83-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit LED-Taschenlampe und Rollgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 LED-Taschenlampe 1 Rollgabelschlüssel 8 HSS-TiN-Metallbohrer, Ø 2-6 mm 10 Steinbohrer, Ø 3-10 mm 8 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 13 Schrauberbits L=50 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 5 T 15/20, H 5/6 32 Schrauberbits L=25 mm PH 0/0/1/1/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3/3 S 4/5/6 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 H 4/5/6 6 Steckschlüssel, Ø 6/7/8/10/12/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Verpackung:
Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Koffer
Abmessung l:
320 mm
Abmessung b:
60 mm
Abmessung h:
225 mm
Abmessung (lxbxh):
320 x 60 x 225 mm
Gewicht:
1.794 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
83-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit LED-Taschenlampe und Rollgabelschlüssel
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Steinbohrer:
10
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
45
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
83
Bruttogewicht:
1,805 kg
Nettogewicht:
1,78 kg
Volumen:
5,316 dm3
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.