Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603174000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 174 000
EAN/GTIN:
     3165140840910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Maschinengewicht:
2.6 kg
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Max. Drehmoment:
1.6 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Max. Schlagzahl:
48450 1/min
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50 1/min | 1120 1/min
Länge:
370 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
113 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
50 1/min | 2850 1/min
Leistungsabgabe:
1050 W
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Abgabeleistung, max.:
1050 W
Nennaufnahme:
900 W
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
0.5 Nm
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.6 / 0.5 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
50 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1120 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2850 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
50 - 1120 / 2850 min-1
Schlagzahl:
48450 bpm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
20 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang):
13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang):
8 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang):
13 / 8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang):
40 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang):
25 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang):
40 / 25 mm
Schnellspannbohrfutter:
ja
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Bosch Press + Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Constant-Electronic:
ja
2.5 m Kabel:
ja
4 m Kabel:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
73.0 Nm
Microfilter-System Bohren:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
370 x 386 x 113 mm
Gewicht:
2.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
113 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
370 x 386 x 113 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen
TOP-Produktmerkmale:
KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit | Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum | Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren | Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Usage level:
Advanced
Titel:
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 609 256 D94) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2017
Bruttogewicht:
4,177 kg
Nettogewicht:
2,592 kg
Volumen:
16,067 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
112,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 017 316
ab € 14,43*
Zubehör
Bosch
2 607 019 511
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2 607 990 050
ab € 43,27*
Zubehör
Bosch
2 608 030 053
ab € 26,47*
Zubehör
Bosch
2 608 030 055
ab € 33,28*
Zubehör
Bosch
2 607 019 579
ab € 5,54*
Zubehör
Bosch
2 607 019 675
ab € 7,00*
Zubehör
Bosch
2 607 019 676
ab € 6,96*
Zubehör
Bosch
2 607 017 161
ab € 11,45*
Zubehör
Bosch
2 607 017 191
ab € 24,43*
Zubehör
Bosch
2 607 017 193
ab € 25,76*
Zubehör
Bosch
2 607 017 195
ab € 29,73*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.