Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Bohrer- und Bit-Set, 68-teilig, Klappmesser, Magnetstab, Winkelschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 191
EAN/GTIN:
     3165140726924
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber, 68-tlg.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
6
Anzahl der Steinbohrer:
9
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
29
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
68
Inhalt:
1 Klappmesser 1 Magnetstab 1 Winkelschrauber 8 HSS-R-Metallbohrer, Ø 2-6 mm 9 Steinbohrer, Ø 4-10 mm 8 Holzbohrer, Ø 3-10 mm 2 Flachfräsbohrer, Ø 16/20 mm 29 Schrauberbits L=25 mm PH 0/1/2/2/3 PZ 0/1/2/2/3 S4/5/6/7 T10/10/15/15/20/20/25/25/30/30/40 H3/4/5/6 6 Steckschlüssel, Ø 6/8/9/10/11/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung l:
320 mm
Abmessung b:
60 mm
Abmessung h:
225 mm
Abmessung (lxbxh):
320 x 60 x 225 mm
Gewicht:
1.68 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
68-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set mit Klappmesser, Magnetstab und Winkelschrauber
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,665 kg
Nettogewicht:
1,64 kg
Volumen:
4,961 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,63* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.