Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig, 3 Stein-, 3 Holzbohrer, 8 Schrauberbits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 579 Bohrer
Bosch 2 607 019 579 Bohrer
Bosch 2 607 019 579 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019579
EAN/GTIN:
     3165140430289
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz
Mini-X-Line Mixed-Set, 15-teilig. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für die wichtigsten Aufgaben bestens gerüstet: Übersichtliches Heimwerker-Set für Bohrungen von 5 - 8 mm in Holz und Stein. Inklusive 8 Schrauberbits und Universalhalter. Je 3 hochwertige, langlebige Bohrer für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Holz und Stein. 8 Schrauberbits für die wichtigsten Schraubkopfformen und -größen für einfaches und schnelles Schrauben und Montieren. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Praktische Bosch Mini-X-Line Box sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 3 Steinbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm, 3 Holzbohrer mit Durchmesser: 4 / 6 / 8 mm, 8 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL 6, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
15
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Anzahl der Steinbohrer:
3
Anzahl der Holzbohrer:
3
Anzahl der Bit-Einsätze:
8
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Inhalt:
3 Steinbohrer, Ø 5/6/8 mm 3 Holzbohrer, Ø 4/6/8 mm 8 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2 S 4/6 T 20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
194 mm
Abmessung b:
83 mm
Abmessung h:
21 mm
Abmessung (lxbxh):
194 x 83 x 21 mm
Gewicht:
0.22 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
06.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,235 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
127,9 mm
Abmessung Breite:
82,9 mm
Abmessung Höhe:
20,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,87* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.