Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set, 91-teilig, Ratschen-Schraubendreher, Magnetstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017195
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 195
EAN/GTIN:
     3165140726962
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab, 91-tlg.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
11
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Steinbohrer:
11
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
49
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
91
Inhalt:
1 Handschrauber, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn 1 Magnetstab 11 HSS-TiN Metallbohrer, Ø 2–8 mm 11 Steinbohrer, Ø 3–10 mm 8 Holzbohrer, Ø 3–10 mm 15 Schrauberbits, L = 50 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 6 T 10/15/20/25, H 5/6 34 Schrauberbits, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/3/3 S 3/5/5/7 T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 H 3/5/5/6 8 Steckschlüssel, Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Kegelsenker
Abmessung l:
320 mm
Abmessung b:
60 mm
Abmessung h:
225 mm
Abmessung (lxbxh):
320 x 60 x 225 mm
Gewicht:
1.802 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
91-teiliges V-Line TiN-Bohrer- und Bit-Set mit Ratschen-Schraubendreher und Magnetstab
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,78 kg
Nettogewicht:
1,78 kg
Volumen:
5,04 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,14* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.