Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96503010, Stahlwille Drehmomentschlüssel Auslösend 730/10 Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-908353
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503010
EAN/GTIN:
     4018754269440
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

96503010, Drehmomentschlüssel Auslösend 730/10 Fix, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1570 GRAMM
Feinskalenteilung:
0,5 N·m
Gewicht mit Kasten:
1788 g
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
LF:
336 mm
MA N·m:
20 N·m
Messbereich ft·lb:
15-75 ft·lb
Messbereich N·m:
20-100 N·m
Nennwert N·m:
100 N·m
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
10 N·m
Skalenteilung [E2]:
2,5 ft·lb
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 96503010, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, STAHLWILLE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 276,27*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 276,28*
29 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 276,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 278,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,39*
€ 302,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.