Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05004049001, Wera 3/8''-Antrieb, zöllig 8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 14
Image 26
Image 28
Image 29
Artikel-Nr.:
     260W-906377
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004049001
EAN/GTIN:
     4013288173980
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05004049001, 8100 SB 9, 3/8''-Antrieb, zöllig 8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
  • Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder Take it easy : Farbkennzeichnung nach Größen.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1632 GRAMM
Kassettenlänge:
262 mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Kassettenbreite:
13.3 mm
Mit Knarre:
true
Kassettenhöhe:
6.3 mm
Vierkant:
10 mm (3/8)
Min. Schlüsselweite:
- mm
Max. Schlüsselweite:
- mm
Gewicht:
1500 g
Anzahl der Teile:
29 St
Anzahl der Verbindungsteile:
3 St
Verpackung:
Etui/Tasche
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,54*
€ 124,54*
€ 4,90*
ab € 98,70*
€ 124,55*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 110,56*
€ 134,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 136,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 136,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,26*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 28,84*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,72*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 189,72*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.