Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD 75 A 180 CK, Pferd Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-892099
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757018
EAN/GTIN:
     4007220066782
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD 75 A 180 CK, Schleifblätter CD 75 A 1000 CK 42757018, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
2500 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 75 A 180 CK
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
447
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 1,61*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,64*
8 Tage
402
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,64*
5 Tage
447
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,72*
7 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.