Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255102350, Digi.Taschenmess. IP67 150mm m.Daten ET HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-775015
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326517
EAN/GTIN:
     4029713024727
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255102350, DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67 mit Datenausgang , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 mm , Schutzart IP67 , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, im Kunststoffetui. , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm , Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Tiefenmaß:
eckig
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
DIN 862
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1326517
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 157,82*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 135,31*
€ 158,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,53*
€ 159,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 159,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.