Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIGI-MET IP67 150mm dig.D.ausg.eck.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031392
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326517
EAN/GTIN:
     4029713024727
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Schnabellänge:
40 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
eckig
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1326517
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 157,80*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,51*
€ 157,80*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 135,33*
€ 158,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,53*
€ 159,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 160,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.