| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775008 Herst.-Nr.: 1326417 EAN/GTIN: 4029713019051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255102340, DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67 , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 mm , Schutzart IP67 , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, im Kunststoffetui. , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Fabrikat: Helios-Preisser Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Tiefenmaß: | eckig | Schnabellänge: | 40 mm | Ablesung: | 0,01/0,0005 mm/inch | Norm: | DIN 862 | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1326417 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, digital, DIGITAL, 1326417, 4029713019051, 1102870, 1495436 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 94,18* | € 111,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,05* | € 112,57* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,68* | € 117,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,91* | € 130,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 115,67* | € 130,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|