Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL 80, Pferd Fächerräder FR WS 11520 5/8 CO-COOL 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-735245
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44781808
EAN/GTIN:
     4007220025710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL 80, Fächerräder FR WS 11520 5/8 CO-COOL 80, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
446 GRAMM
Bindung:
COOL
Breite:
20 mm
Durchmesser:
115 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Gewinde:
5/8-11
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
80
Max. RPM:
13300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL 80
Gesamtbreite:
20 mm
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.446 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
2
€ 5,00*
ab € 16,15*
€ 21,03*
Lager 260
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 21,29*
4 Tage
36
2
€ 4,30*
ab € 16,92*
€ 22,47*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,26*
9 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.