Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA 20 A 60, Pferd Selbstklebendes Schleifblatt PSA 20 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-734858
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832106
EAN/GTIN:
     4007220027059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PSA 20 A 60, Selbstklebendes Schleifblatt PSA 20 A 60, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Außen-ø:
20 mm
Opt. RPM von:
10000 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
19100 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PSA 20 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.1 kg
max. Drehzahl:
19100 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,143*
€ 0,212*
1 Tag
787
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
5 Tage
887
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,23*
4 Tage
887
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,1728*
€ 0,2328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160002
ab € 4,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160003
ab € 4,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.