Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 22, Gedore Schlag-Ringschlüssel 22 mm 1344331


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-733843
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1344331
EAN/GTIN:
     4010886822777
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw22
schlagringschlüssel 22mm
schlagringschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

306 22, Schlag-Ringschlüssel 22 mm 1344331 Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
240 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
43,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
geölt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SCHLAG-RINGSCHLÜSSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 19,70*
1
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 20,27*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 20,67*
4 Tage
172
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,32*
6 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 15,48*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.