Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 306 22 mm Schlag-Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-1344331
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1344331
EAN/GTIN:
     4010886822777
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Ausführung nach DIN 7444, Ausführung nach DIN 7462 A, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.015 m
Verpackungshöhe:
0.045 m
Verpackungslänge:
0.165 m
Kopfbreite:
43 mm
Länge:
165 mm
Kopfhöhe:
15 mm
Schlüsselweite:
22 mm
abweichend von Norm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 1344331, Schlagschluessel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 20,47*
1
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 20,67*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 20,84*
Lager 214
260
1
€ 4,30*
ab € 15,47*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.