Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 22 Schlag-Ringschlüssel 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1344331
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1344331
EAN/GTIN:
     4010886822777
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw22
schlagringschlüssel 22mm
schlagringschlüssel gedore
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite 1 [mm]:
22
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
43,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
15 mm
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
165 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, 306 (MM) Schlag-Ringschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 19,70*
1
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 20,27*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 20,67*
Lager 1498
172
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,32*
7 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 15,48*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.