Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel 22 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel 22 mm
Gedore Schlag-Ringschlüssel 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p978984
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1344331
EAN/GTIN:
     4010886822777
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw22
schlagringschlüssel 22mm
schlagringschlüssel gedore
• Für besonders schwere Montagen • Ausführung nach DIN 7444 • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar • * nicht genormt
Weitere Informationen:
nicht genormt:
*
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
43,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
15,0 mm
Außenmaß (b):
43
Länge (L, L1):
165 mm
Gewicht kg:
0,220 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfhöhe:
15
Gesamtlänge:
165
Gewicht:
220
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Ring-Schlüssel, Ringschlüssel, METRISCH, Schlagschlüssel, Schlag-Schlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,98*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 20,13*
1
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 20,46*
8 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,67*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.