Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245108060, "Rohrabschneider f.Stahlr.1/4-1.3/8"" Rothenberger"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648585
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4004625700273
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245108060, Rohrabschneider TUBE CUTTER 35 DURAMAG , Leichte und schnelle Verstellung des Arbeitsbereichs , Versenkbarer Innen-Entgrater , 2 Führungsrollen mit Einstich , Druckregulierung durch Drehknauf , Zumsauberen Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren Lieferung: Mit Schneidrad im Drehgriff., Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
für Rohr-Ø:
635 mm
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
70027
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, ROHRABSCHNEIDER, Schneidrad, Schneidrädchen, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider, 70027, 4004625700273, 1292037, 1486617
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,43*
€ 32,79*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 33,02*
6 Tage
2246
4
€ 4,90*
ab € 27,44*
€ 33,85*
1 Tag
252
1
€ 5,50*
ab € 28,35*
€ 35,16*
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 28,64*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,71*
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.