Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUBE CUTTER 35, Rohrabschneider, 6-35mm, DURAMAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Anwendungsbild Weblink
Logo Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Anwendungsbild
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Anwendungsbild Weblink
Anwendungsbild Weblink
Artikel-Nr.:
     27MTZ-70027
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4004625700273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider

Mit dem TUBE CUTTER 35 können Sie Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandige Stahlrohre leicht und kraftsparend schneiden, um Rohrverbindungen vorzubereiten. Der versenkbare Rohr-Innenentgrater sowie das Ersatzschneidrad im Griff sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Weitere Informationen:
Material:
DURAMAG Magnesium
Schnitttiefe:
3 mm
Arbeitsbereich Durchmesser:
1/4 – 1.1/2 Inch | 6 – 35 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, Kabelkanal-Schneider, Kunststoffrohrschneider, Schneider, Universal-Rohrschneider, robuster Rohrabschneider, Kupferschneider, Messingschneider, Aluminiumschneider, Stahlschneider
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 32,82*
5 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 26,61*
€ 33,02*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 33,06*
Lager 27MTZ
1567
4
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 33,88*
1 Tag
252
1
€ 5,50*
ab € 28,21*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 135,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,67*
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.