Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TC 35 DURAMAG® 6-35mm 195mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5198001450
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4004625700273
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum Schneiden von Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwandigen Stahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im Griff · aus DURAMAG: einer Hi-Tec Magnesium LegierungWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
TC 35 DURAMAG®
Länge:
195 mm
Arbeitsbereich:
6 - 35 mm
Gewicht:
255 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 34,93 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 32,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,61*
€ 33,02*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 33,06*
7 Tage
1567
4
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 33,88*
Lager 1690
186
1
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,67*
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.