Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TC 35 DURAMAG® 6-35mm 195mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 70027 Trennmaschine für Rohre und Leitungen
Rothenberger 70027 Trennmaschine für Rohre und Leitungen
Artikel-Nr.:
     1498-4000812635
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4004625700273
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum Schneiden von Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwandigen Stahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im Griff · aus DURAMAG: einer Hi-Tec Magnesium LegierungWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
TC 35 DURAMAG®
Länge:
195 mm
Arbeitsbereich:
6 - 35 mm
Gewicht:
255 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 34,93 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,37*
€ 32,74*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 32,98*
6 Tage
2386
4
€ 4,90*
ab € 27,36*
€ 33,80*
Lager 1498
252
1
€ 5,50*
ab € 28,25*
€ 35,11*
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,84*
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.