Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648058 Herst.-Nr.: 2641348 EAN/GTIN: 4002805931462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4241802307, Drehmomentschlüssel DREMASTER UK , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Doppelskala N·m/lbf·ft mit Einheitenumschalter , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher , Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe , Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert , Integrierte Hebel-Umschaltknarre , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: In Kunststoffbox mit Aufhängung, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1623 GRAMM | Skalenbereich in (Nm) min.: | 60 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 300 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 45 lbf·in | Skalenbereich in (lbf) max.: | 220 lbf·in | Skaleneinteilung: | 10/1,0 N·m | 4-kant-Antrieb: | 1/2 Zoll | Länge: | 620 mm | Norm: | DIN EN ISO 6789-1 | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 2641348 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,18* | € 252,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,64* | € 255,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,83* | € 255,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 224,93* | € 256,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,60* | € 265,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|