Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802266, "Drehmomentschlüssel DREMASTER K 80-400Nm 3/4"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648052
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802266, Drehmomentschlüssel DREMASTER K, mit Durchsteck-4-kant , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Doppelskala N·m/lbf·ft mit Einheitenumschalter , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Drehmomenteinstellung über Griffende , Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher , Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe , Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert , Kontrollierter Rechts- und Linksanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A , Durchsteck-4-kant mit Stiftsicherung Lieferung: In Kartonage, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2488 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
80 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
400 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
60 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
300 lbf·ft
Skaleneinteilung:
10/1,0 N·m
4-kant-Antrieb:
3/4 Zoll
Länge:
716 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2641267
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, DMK 400, 4002805931400, 2641267, 541336, 1499623
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 334,38*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,15*
€ 341,61*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 301,52*
€ 341,83*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 309,12*
€ 344,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,02*
€ 358,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 272,19*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,98*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,29*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,21*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,57*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,91*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,59*
Ähnlich
Gedore
2641232
ab € 140,56*
Ähnlich
Gedore
2641240
ab € 147,66*
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 177,73*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.