Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308519, Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-635574
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056030
EAN/GTIN:
     4010886605608
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308519, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
399 GRAMM
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Länge:
320 mm
Norm:
DIN 837 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6056030
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 30x32, 4010886605608, 4 30X32, 6056030, 439273, 1483599
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 26,92*
1
€ 5,00*
ab € 21,58*
€ 27,03*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 27,18*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 27,36*
Lager 260
54
1
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,57*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 29,01*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,18*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,45*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,90*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,99*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,54*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.