Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-150257 Herst.-Nr.: 6056030 EAN/GTIN: 4010886605608 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, gerade, Gedore
Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 x 32 mm | Ringstärke: | 44724 mm | Gesamtlänge: | 320 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 6056030 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 57570175, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,52* | € 26,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,70* | € 26,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,63* | € 26,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,90* | € 27,09* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,69* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|