Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 32X36 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 32x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6056380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 32X36
EAN/GTIN:
     4010886605639
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,492 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
32x36 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
32 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
46,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
51,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,60*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,53*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 29,13*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,32*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 52,09*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,83*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,63*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.