Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-8 Doppelringschlüssel-Satz 8-teilig 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606179
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4-8
EAN/GTIN:
     4010886606179
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,521 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gerade gedore, ringschlüssel-satz gedore, ringschlüssel satz, Schraubenschlüsselset, Ringschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 74,49*
€ 89,11*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 89,14*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 74,90*
€ 89,17*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 89,58*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,63*
€ 92,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Zubehör
Gedore
4 12X13
ab € 8,86*
Zubehör
Gedore
4 14X15
ab € 10,38*
Zubehör
Gedore
4 16X17
ab € 11,89*
Zubehör
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Zubehör
Gedore
4 20X22
ab € 14,80*
Zubehör
Gedore
4 6X7
ab € 6,93*
Zubehör
Gedore
4 8X9
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.