Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802950, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER Mini 2,5-12Nm 1/4"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624949
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802950, Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Fensterskala , Sichtfenster mit Lupeneffekt , Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala , Mehrkomponenten-Griff , Glasfaserverstärktes Kunststoff-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789:2017 Typ II Lieferung: In Kunststoffbox, mit rückführbarem Prüfzertifikat., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
2,5 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
12 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
18 lbf·in
Skalenbereich in (lbf) max.:
106 lbf·in
Skaleneinteilung:
0,5 N·m
4-kant-Antrieb:
1/4 Zoll
Länge:
211 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1957694
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 753-11, 4002805929063, 1957694, 369444, 1505097
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,78*
€ 229,38*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 229,58*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 203,07*
€ 231,85*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 198,95*
€ 232,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 240,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6166480
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
1932306
ab € 16,33*
Ähnlich
Gedore
6170400
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
6171210
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,54*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,61*
Ähnlich
Gedore
6170910
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
7680490
ab € 56,75*
Ähnlich
Gedore
7775440
ab € 235,70*
Ähnlich
Gedore
7682000
ab € 266,86*
Ähnlich
Gedore
7683320
ab € 293,67*
Ähnlich
Gedore
7685530
ab € 339,51*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 698,89*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 95,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.