Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242724415, Schraubendreher 367 mit Haltefunktion T40x130mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-623853
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028056001
EAN/GTIN:
     4013288100757
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242724415, Schraubendreher für TORX®-Schrauben, mit Haltefunktion , Runde Klinge , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Gefrästes Profil mit Haltefunktion , Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129 GRAMM
Größe:
T 40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
242 mm
Klingen-Ø:
7,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05028056001
Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 40, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx, FesthalteSchraubendreher, FESTHALTESCHRAUBENDREHER, Festhalte-Schraubendreher (TORX®), TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, 05028056001, 4013288100757, 367 TORX® HF, 905899, 1503479
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,36*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 7,55*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,58*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,74*
Lager 260
22
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,21*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.