Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242724412, Schraubendreher 367 mit Haltefunktion T30x115mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-623852
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028055001
EAN/GTIN:
     4013288100740
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242724412, Schraubendreher für TORX®-Schrauben, mit Haltefunktion , Runde Klinge , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Gefrästes Profil mit Haltefunktion , Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Größe:
T 30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05028055001
Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher, Torx, FESTHALTESCHRAUBENDREHER, Festhalte-Schraubendreher (TORX®), TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, 05028055001, 4013288100740, 367 TORX® HF, 905897, 1503478
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,64*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,71*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,81*
Lager 260
33
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 4,15*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,24*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,69*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.