Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802047, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 6-30Nm 1/4"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609786
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7775440
EAN/GTIN:
     4002805855409
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Drehmoment-Schlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802047, Drehmomentschlüssel DREMOMETER, in Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat , Drehmoment einstellbar , Lesbar über Skala , Aluminium-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Vorteil: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Werteverschiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
6 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
30 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
50 lbf·in
Skalenbereich in (lbf) max.:
270 lbf·in
Skaleneinteilung:
1 N·m
4-kant-Antrieb:
1/4 Zoll
Länge:
268 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7775440
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 272,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,92*
€ 275,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 275,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,93*
€ 276,22*
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 251,19*
€ 284,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,75*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,52*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,25*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,93*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 285,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.