Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221502106, Feinschnittblatt Surform 250mm Nr.5-21-393 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606173
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-393
EAN/GTIN:
     3253565213935
Suchbegriffe:
Gipshobel
stanley gipshobel
gipshobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221502106, Hobelblatt Surform, Fabrikat: Stanley
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Typ:
Feinschnittblatt
Blattlänge:
255 mm
Blattbreite:
42 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
5-21-393
Weitere Suchbegriffe: Surform-Blatt, FEINSCHNITTBLATT, 3253565213935, 1498221
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
15
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,28*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,30*
5 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 5,33*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,37*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,29*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,70*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,73*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,29*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 4,86*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,15*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.