Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB 3020 A 40, Pferd Schleifhülsen KSB 3020 A 40 42238104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537078
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42238104
EAN/GTIN:
     4007220149263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KSB 3020 A 40, Schleifhülsen KSB 3020 A 40 42238104, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Durchmesser:
30 mm
Opt. RPM von:
13000 RPM
Höhe:
20 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
40
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 3020 A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
0.15 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5218*
1 Tag
760
25
€ 5,00*
ab € 0,38*
€ 0,54*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,3898*
€ 0,5498*
8 Tage
684
25
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,55*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.