Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSB 5125 Z 80, Pferd Schleifhülsen GSB 5125 Z 80 42217165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537029
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42217165
EAN/GTIN:
     4007220803967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GSB 5125 Z 80, Schleifhülsen GSB 5125 Z 80 42217165, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Durchmesser:
51 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
80
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 5125 Z 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Flexible Hülsen (konisch), SCHLEIFHÜLSEN, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3300
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,91*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,92*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 0,92*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.