Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR 75 CO-COOL 80, Pferd Schleifblätter CDR 75 CO-COOL 80 42776708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-536878
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42776708
EAN/GTIN:
     4007220778746
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR 75 CO-COOL 80, Schleifblätter CDR 75 CO-COOL 80 42776708, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Bindung:
COOL
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
2500 RPM
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
80
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR 75 CO-COOL 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1606
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 1,92*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,94*
5 Tage
1606
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,04*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,10*
6 Tage
1756
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,71*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.