Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR DIA 25 D 251 - P 60, Pferd Schleifblätter CDR-DIA 25 D251 - P 60 42758001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-536632
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42758001
EAN/GTIN:
     4007220750421
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR DIA 25 D 251 - P 60, Schleifblätter CDR-DIA 25 D251 - P 60 42758001, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Ausführung:
DIA
Außen-ø:
25 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Schleifmittel:
DIA
Korngröße:
251
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR DIA 25 D 251 - P 60
Körnung gemäß Hersteller:
251 mm
Masse (Gewicht):
0.03 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 6,59*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,66*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 7,00*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,17*
13 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.