Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 180-22 CO 36, Pferd Fiberschleifer FS 180-22 CO 36 64153175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534369
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64153175
EAN/GTIN:
     4007220617526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 180-22 CO 36, Fiberschleifer FS 180-22 CO 36 64153175, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1850 GRAMM
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
180 mm
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
36
Max. RPM:
8500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 180-22 CO 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse (Gewicht):
1.85 kg
max. Drehzahl:
8500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2699
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 3,89*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 3,94*
5 Tage
6774
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,16*
5 Tage
6874
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 4,31*
4 Tage
6874
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890220
ab € 20,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890100
ab € 17,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890060
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.