Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-FS 125 SiC 60, Pferd Fiberschleifer CC-FS 125 SiC 60 64294106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-534233
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64294106
EAN/GTIN:
     4007220898932
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC-FS 125 SiC 60, Fiberschleifer CC-FS 125 SiC 60 64294106, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1075 GRAMM
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
60
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 SiC 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
1.075 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
236
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,53*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,56*
9 Tage
212
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,56*
6 Tage
236
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,64*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 22,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 23,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.