Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 4020/6 A 40, Pferd Fächerschleifer F 4020/6 A 40 44408046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534140
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44408046
EAN/GTIN:
     4007220800607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 4020/6 A 40, Fächerschleifer F 4020/6 A 40 44408046, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
Opt. RPM von:
9600 RPM
Entspricht ISO:
3919
Außen-ø:
40 mm
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
40
Max. RPM:
19100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 4020/6 A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
0.37 kg
max. Drehzahl:
19100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k.40 pferd, fächerbürste, fächerbürste pferd, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,58*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,71*
2 Tage
4070
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,72*
5 Tage
4230
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,76*
3 Tage
2695
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.