Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754-16, Gedore Aufsteckknarre 1'' links 7687150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-220811
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687150
EAN/GTIN:
     4002805754160
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

754-16, Aufsteckknarre 1'' links 7687150 Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestelltaus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1715 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Ausführung:
Linksgang
Dauerbelastbarkeit:
1 = 2000 N·m
Gesamthöhe [mm]:
95 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
62 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
73 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
Norm:
DIN EN ISO 6789
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
EL / EKL
Weitere Suchbegriffe: gedore kabelschere, kabelschere, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), AUFSTECKKNARRE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 375,58*
€ 428,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,99*
€ 432,31*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 406,02*
€ 459,61*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,06*
€ 462,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,59*
€ 464,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.