Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754-16 Aufsteckknarre 1\" links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-7687150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687150
EAN/GTIN:
     4002805754160
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4\", 3/8\", 1/2\", 3/4\", 1\" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, Einzeln, im Polybeutel, , *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
73 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennhöhe [mm]:
95 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
Norm:
DIN EN ISO 6789
REACH Registrierung vorhanden:
0
Rückschwenkwinkel:
10 °
Ursprungsland:
Deutschland
Verwendung/Einsatz:
EL / EKL
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1"
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1"
Ausführung:
Linksgang
Dauerbelastbarkeit:
1" = 2000 N·m
Gesamthöhe [mm]:
95 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfhöhe 1 [mm]:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore kabelschere, kabelschere, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Verbindungsteile, Aufsteckknarren mit Vierkantaufnahme, 754 Aufsteckknarre DREMOMETER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 400,83*
€ 453,79*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 404,40*
€ 457,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,13*
€ 457,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,00*
€ 460,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,57*
€ 462,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.202,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.