Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Heißklebepistole 910-3 Kompaktwerkzeug (165 °C) mit 3 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1676350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F0130910JA
EAN/GTIN:
     8710364052349
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole dremel
heißklebepistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0130910JA, DREMEL® Heißklebepistole 910-3 Kompaktwerkzeug (165 °C) mit 3 Zubehöre, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Abnehmbares Kabel:
nein
Durchmesser Klebestick:
7 mm
Hohe Temperatur:
165 °C
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
Präzisionsspitze:
ja
Spannung:
100 - 240 V
Tiefe:
15 cm
Tropf-Kontrolle:
ja
Volumen:
2,842 dm3
Zwei Temperaturstufen:
nein
Weitere Suchbegriffe: 8710364052349, DREMEL®
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 12,15*
€ 16,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,34*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 17,64*
1
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 18,97*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,44*
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,22*
Sonstiges
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.