| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1674613 Herst.-Nr.: 2018533 EAN/GTIN: 9006248021204 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357001375, Kompressor Airprofi 503/90 Produkteigenschaften: 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss, Vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb, Anlaufentlastungsventil für einen leichten und drucklosen Anlauf, Nachkühler mit Kühllamellen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, Zusätzlicher Zwischenkühler, Korrosionsfreie Ventilplatten,Riemengitterschutz aus Metall, Stabiles Lenkfahrwerk mit PU-Laufrädern und Feststellbremse Lieferumfang: Kompressor, Druckschalter, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, 2 Sicherheits-Schnellkupplungen, Kugelhahn, Manometer Arbeitsdruck, Manometer Behälterdruck, Phasenwender, flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz, Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | Typ: | Airprofi 503/90 | Leistung: | 3670 W | Spannung: | 400 V | Ansaugleistung: | 510 l/min | Füllleistung: | 400 l/min | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Behältervolumen: | 90 l | Abmessung (L x B x H): | 600 x 600 x 1070 mm | Gewicht: | 83,5 kg | Herstellername: | Stürmer Maschinen GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2018533 | Markenname: | Aircraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, aircraft kolbenkompressor, stand druckluftkompressoren, 57001375, KOLBENKOMPRESSOR |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.016,95* | € 1.124,52* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,00* | € 1.124,54* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,84* | € 1.172,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,26* | € 1.385,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|