Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenant
Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenant
Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenant
Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenant
Artikel-Nr.:
     2280-39976518252
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2018533
EAN/GTIN:
     9006248021204
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Aircraft 503/90 V AIRPROFI Mobiler Kolbenkompressor für Handwerker mit Riemenantrieb
  • Maximale, robuste Ausstattung und beste Qualität zum günstigen Preis
  • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
  • Mit allen Sicherheitseinrichtungen
  • Komplett anschlussfertig

Qualitätselektromotor

  • Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
  • Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf
  • Serienmäßig mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung

Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS

  • Das Anlaufentlastungsventil gewährleistet einen leichten und drucklosen Anlauf
  • Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
  • Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
  • Hochwertiger Verdichter mit optimaler Schmierung für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
  • Ausgestattet mit hochwertigem Ansaugfilter
  • Der Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und somit für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, was die Druckluftwerkzeuge schont
  • Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler
  • Korrosionsfreie Ventilplatten für verbesserte Wärmeableitung und Langlebigkeit des Kompressors
  • Das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder sorgen für optimale Kühlung des Verdichters
  • Ein stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit
  • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch

Hochwertiger Antriebsriemen

  • Kraftvoller und sparsamer Antrieb
  • Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30%
  • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Bedienung am Wartungsblock

  • Ausgestattet mit einem hochwertigem CONDOR-Druckschalter MDR 5 mit robuster Tastschalterfunktion für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
  • Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung
  • Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an
  • Luftentnahme am Wartungsblock über eine Komfort-Sicherheits-Schnellkupplung
  • Am Wartungsblock nur feste Schraubverbindungen, keine Schlauchverbindungen

Zwei Druckluftentnahmestellen

  • Eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte Druckluft
  • Eine Druckluftentnahmestelle über Direktausgang am Kessel mit Kugelhahn

Komfort-Sicherheits-Kupplung - Die Vorteile.

  • Komfort-Sicherheits-Kupplungen von AIRCRAFT als erster Hersteller serienmäßig eingesetzt
  • Zwei getrennte Verriegelungs-Systeme für maximale Arbeitssicherheit
  • Gefährliches Aufpeitschen der Schlauchleitung wird unterbunden

Komfortabel und sicher zu transportieren und aufzustellen

  • Ergonomisch verlängerter Bügel für einen bequemen Transport in nahezu aufrechter Haltung - Belastung des Rückens durch Anheben wird vermieden
  • Pannensichere PU-Schaum-Laufräder und stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermöglichen einen leichten Transport
  • Die Feststellbremse verhindert sowohl Dreh- und Rollbewegung der Räder und gewährleistet einen optimalen Stand des Kompressors
  • Mit praktischem zweitem Transportgriff am Kessel, mit dem das Tragen des Kompressors erleichter wird

Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz

  • AIRCRAFT stattet als erster Hersteller die Kompressoren der AIRPROFI Serie serienmäßig mit innen und außen feuerverzinkten Kesseln aus
  • Auf die Kessel der AIRPROFI-Serie erhalten Sie deshalb 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

AIRPROFI-Kompressoren bis 100 Liter-Behälter - prüfungsfrei (nur in Deutschland gültig)

  • Die fahrbaren AIRPROFI Kompressoren sind durch eine zugelassene Überwachungsstelle baumustergeprüft. Dadurch entfällt die Prüfung durch die ZÜS vor der Erst-Inbetriebnahme am Aufstellungsort. (Für das Modell AIRPROFI 703/100/15 ist eine gesonderte Überprüfung erforderlich)
  • Die wiederkehrenden Prüfungen zum Nachweis der Sicherheit des Kessels gemäß der Betriebssicherheitsverordnung können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2018533
Werksnummer:
2018533
Länge netto mm:
1070,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
76,000000
Gewicht brutto Kg:
78,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.019,24*
€ 1.110,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,53*
€ 1.110,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,49*
€ 1.157,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,93*
€ 1.370,03*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,73*
€ 1.321,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,68*
€ 1.312,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,73*
€ 1.264,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,02*
€ 1.236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,24*
€ 1.212,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.