Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 70/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1645716
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-269.0
EAN/GTIN:
     4039784725379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.667-269.0, Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25200 GRAMM
Stromart:
1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Behälterinhalt:
70 l
Behältermaterial:
Kunststoff
Aufnahmeleistung:
max. 2400 W
Standardnennweite:
DN 40
Kabellänge:
10 m
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
25.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
720 x 510 x 975 mm
Integrierte Zubehöraufbewahrung:
In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Robuster Bumper:
Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen
Stoßfester Umlaufschutz:
TRUE
Schutzklasse:
II
Lieferumfang:
Saugrohre 2 St./ 0.5 m / Metall | Ablassschlauch | Saugschlauch 4 m / mit Krümmer | Nass-/Trockenbodendüse 400 mm | Schubbügel | Fugendüse | Patronenfilter Papier
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
RO
Intrastat:
85081900
Länge des Produktes:
720 mm
Breite des Produktes:
510 mm
Höhe des Produktes:
975 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 549,91*
€ 672,09*
Frei Haus
ab € 580,39*
€ 731,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,13*
€ 850,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,77*
€ 851,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 723,64*
€ 876,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,61*
€ 1.013,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,27*
€ 999,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,64*
€ 890,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,45*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,09*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,84*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,27*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,70*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,26*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,64*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,28*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,51*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,92*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,40*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,05*
Zubehör
Kärcher
6.903-018.0
ab € 91,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.