Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 70/2 Staubsauger Bodenstaubsauger, Nass-/Trockensauger 2.4kW / 220 → 240V ac, 20m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443688
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-269.0
EAN/GTIN:
     4039784725379
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Anwendung = Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Mit/ohne Beutel = Beutel
Nass/Trocken = Nass und Trocken
Kabellänge = 20m
Trockenleistung = 70L
Leistung = 2.4kW
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker
Farbe = Schwarz, Grau
Höhe = 1.01m

Nass- und Trockenstaubsauger von KarcherDer Karcher Nass- und Trockenstaubsauger kann große Mengen von nassem und grobem Schmutz absaugen. Er hat eine Trockenkapazität von 70 l und seine Versorgungsspannungsbereiche zwischen 2200 V und 240 V. Mit seiner hohen Saugleistung und dem hocheffizienten Patronenfilter macht dieser Staubsauger leichte Arbeiten bei allen Arten von Staub, Flüssigkeiten und grobem Schmutz. Der robuste Staubsauger ist mit einem praktischen Ablassschlauch ausgestattet. Er bietet eine hervorragende Mobilität mit einem Druckgriff und einem extrem robusten Chassis mit den Metallrollen.Eigenschaften und Vorteile2 leistungsstarke Turbinen sorgen für hervorragende Saugleistung Bequeme Wartung Leicht zu transportieren Ausgezeichnete Saugleistung Der Patronenfilter ermöglicht ein dauerhaftes Absaugen ohne Filterbeutel Ohne FilterbeutelAnwendungenInnenreinigung im Auto Zum Aufnehmen von Flüssigkeiten, grobem Schmutz und Staub auf allen harten Oberflächen
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Anwendung:
Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Mit/ohne Beutel:
Beutel
Nass/Trocken:
Nass und Trocken
Kabellänge:
20m
Trockenleistung:
70L
Leistung:
2.4kW
Stecker Typ:
Typ C - Eurostecker
Farbe:
Schwarz, Grau
Höhe:
1.01m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 546,11*
€ 671,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 579,33*
€ 730,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,31*
€ 849,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,49*
€ 850,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 723,55*
€ 875,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,36*
€ 869,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,18*
€ 859,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,65*
€ 805,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,65*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,03*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,93*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,47*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,27*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,68*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,24*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,70*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,27*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,51*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,05*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,33*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,04*
Zubehör
Kärcher
6.903-018.0
ab € 92,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.