Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1608436 Herst.-Nr.: 2970 EAN/GTIN: 4000146029701 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2970 Projahn, 2970, Messschieber Messschieber. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Aus rostfreiem Stahl. Schieber und Schiene blendfrei matt verchromt. In robuster Aufbewahrungsbox. Ablesung: 1/20 mm [1/128 Zoll]., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 300 GRAMM | Material: | Edelstahl | Messbereich: | 0 - 150 mm [0 - 6] | Norm(en): | DIN 862 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 245 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,69* | € 25,77* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 21,92* | € 29,83* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 21,34* | € 30,02* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 22,54* | € 30,57* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 22,62* | € 32,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|